三菱電機 換気扇 パイプファンのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
109件の「三菱電機 換気扇 パイプファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁用ファン」、「三菱電機 換気扇」、「パイプファン 100mm」などの商品も取り扱っております。
パイプ用ファン 三菱電機ランキング1位
1台
4,398税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

パイプファン スタンダードタイプ 三菱電機ランキング2位
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機ランキング3位
1台
5,198税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ) 三菱電機ランキング4位
質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
7,298税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン / 「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ) 三菱電機ランキング5位
質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
7,998税込8,798
当日出荷

質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498税込6,048
当日出荷

1台
8,498税込9,348
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

質量(kg)0.9電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
12,980税込14,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

質量(kg)0.9電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.90/2.40電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)22.50/24.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)80/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
6,298税込6,928
当日出荷

1台
4,298税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10電源単相ダクト径(Φmm)(EA)75.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
3,998税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
5,398税込5,938
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10電源単相ダクト径(Φmm)(EA)75.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
5,698税込6,268
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

三菱電機給気用ファン
質量(kg)0.8電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×180×133羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
7,798税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
11,980税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)4.80/5.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)31.50/34.50ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×144.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)140/155羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
9,198税込10,118
当日出荷

質量(kg)0.9電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
11,980税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
13,980税込15,378
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

質量(kg)0.9電源(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)5/5.4羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
1台
7,998税込8,798
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)